スーパーツール
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
内容量
1個
クランプ力(kN)
0.5
ストローク(mm)
10
注文コード
44428334
品番
TP07F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
クランプ力(kN)
0.5
クランプ力(kN[kg])
0.5[50]
ストローク(mm)
10
全長(mm)
125
最高高さ(mm)
72
最大長(mm)
125
ハンドル操作角度(°)
66
仕様
クランプボルトTNN0515
トラスコ品番
409-4441
材質(本体)
鉄
質量(g)
100
角度(°)
(ハンドル操作)66
ボルト径
M5×15
ベース
フランジ