スーパーツール
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
クランプ力(kN)
1.6
ストローク(mm)
11
注文コード
44428343
品番
TPBX51F
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ力(kN)
1.6
クランプ力(kN[kg])
1.6[160]
ストローク(mm)
11
全長(mm)
219
最高高さ(mm)
122
最大長(mm)
219
ハンドル操作角度(°)
45
トラスコ品番
409-4484
材質(本体)
鉄
質量(g)
452
角度(°)
(ハンドル操作)45
ベース
フランジ