※4-M12-2-ZCUK ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKC)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
10
40
15
チューブ内径(Φmm)
32
25
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44428344
品番
ZCUKC32-15D
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
配管方法
(C) 真空側/キャップ配管
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(C) おねじ
CADデータダウンロード