SMC
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKC)
作動方式
複動片ロッド
配管方法
(C) 真空側/キャップ配管
ロッド先端ねじ
(C) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44428326
ZCUKC25-10D
CADデータダウンロード
25
10
(-) M5×0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44428335
ZCUKC25-40D
CADデータダウンロード
25
40
(-) M5×0.8
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44428344
ZCUKC32-15D
CADデータダウンロード
32
15
(-) Rc 1/8
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44428353
ZCUKC32TN-40D
CADデータダウンロード
32
40
(TN) NPT 1/8
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください