曜日別特売
ZCUKC32TN-40D ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKC) SMC 44428353

※4-M12-2-ZCUK ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKC)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード44428353品番ZCUKC32TN-40D
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40配管方法(C) 真空側/キャップ配管ポートねじの種類(TN) NPT 1/8ロッド先端ねじ(C) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする