曜日別特売
TPL200F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 44428361

TPL200F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 44428361
TPL200F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 44428361

横押し型トグルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)3.86ストローク(mm)42注文コード44428361品番TPL200F
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
クランプ力(kN)3.86クランプ力(kN[kg])3.86[386]ストローク(mm)42全長(mm)234最高高さ(mm)96最大長(mm)234ハンドル操作角度(°)190仕様クランプボルトTNN1030トラスコ品番409-4506材質(本体)質量(g)560角度(°)(ハンドル操作)190ベースフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428352
2015-03-25
用途: 治具

小さいけど頑丈で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする