※4-M09-3-ZFA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアサクションフィルタ ZFA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過面積(mm2)(100) 2110 ボディサイズろ過面積:(100) 2110 注文コード44428414 品番ZFA100-T01L
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はろ過面積・ボディサイズ・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積

ろ過面積(mm2)(100) 2110 付属品ブラケット付(左側1ヶ付) ボディサイズろ過面積:(100) 2110 管接続口径1/8B ねじの種類(T) NPTF ブラケット(L) ブラケット付(左側1ヶ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする