ZFC5B-X04 サクションフィルタ ZFC5B SMC 44428527

サクションフィルタ ZFC5B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-X04) ろ過度:10μm オーダーメイド仕様ろ過度:10μm オプションなし 注文コード44428527 品番ZFC5B-X04
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・オーダーメイド仕様・オプションなど5種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)5/32" 適合チューブ外径(inch)5/32 ろ過面積(mm2)750 オーダーメイド仕様ろ過度:10μm 仕様(-X04) ろ過度:10μm オプションなし ボディサイズ(5) 20L/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする