インラインエアフィルタ ZFC76

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 ろ過面積(mm2)1260 注文コード44428588 品番ZFC76-X04
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・ろ過面積など12種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)10 ろ過面積(mm2)1260 ボディサイズ(7) 100L/min 仕様(-X04) ろ過度:10μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする