バリアローブ 混入対策ワイドマスク ブルー 2PLY

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 44428589 品番 No.2832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

幅広サイズで頭巾とマスクの間の隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。
万が一食品や材料に紛れても発見しやすいカラー(ブルー)タイプのマスクです。
耳が痛くならない、オーバーヘッドタイプ。
作業現場内の交差汚染を防止するため、カラーゾーニング(色分け)が出来るカラーマスク。

形状プリーツ型 ブルー 構造2層 サイズL 寸法(縦×横)(mm)90×230 ひもタイプオーバーヘッド 入数(枚)100 材質ポリプロピレン不織布 幅(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする