若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
板金野地ビス ヒラシンワシャー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
44428643
品番
BKN4830
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
全長L(mm)
30
材質
鉄
用途
耐火野地板下地用・木下地用として
仕様
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
10
サイズ(d×L1)(mm)
4.8×30
ねじ部長さ(mm)
28
注意
※施工に不向きな耐火野地板もございますので、事前にご確認下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧