ZFC7F-X05 インラインエアフィルタ ZFC7F SMC 44428755

インラインエアフィルタ ZFC7F

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オーダーメイド仕様FKM・禁油処理(パッキン) 注文コード44428755 品番ZFC7F-X05
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・オーダーメイド仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

使用圧力範囲:-100kPa〜1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)3/8" 適合チューブ外径(inch)3/8 ろ過面積(mm2)1260 ボディサイズ(7) 100L/min オーダーメイド仕様FKM・禁油処理(パッキン) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする