※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD2-S アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44428772 AD2-S アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44428772 AD2-S アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44428772 AD2-S アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44428772 AD2-S アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44428772

アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500〜700

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44428772 品番 AD2-S
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

サポートポール不要!積載荷重試験:800kgf/m2をクリア!

出幅(mm)500 ひさし長さ(mm)1300 シルバー 適合窓・テラス・玄関・戸口 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAD2-Sシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44429463
2017-11-21
用途:
後付け庇
建設業・工事業

リピーターです。
簡単に取り付けることができて、満足しております。

対象商品:
44431615
2014-10-17
用途:
裏口ドアの上
石塚建設株式会社 様

取付施工が簡単で、見栄えも良い
満足ですが、価格がもう少し安ければOK
特に送料が15000円が高すぎる!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする