ZFC76-B-X05 インラインエアフィルタ ZFC76 SMC 44428807

インラインエアフィルタ ZFC76

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10ろ過面積(mm2)1260注文コード44428807品番ZFC76-B-X05
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)10ろ過面積(mm2)1260ボディサイズ(7) 100L/minオプションブラケット付適合チューブ外径標準:Φ10;X02:IN側:Φ10、OUT側:Φ8オーダーメイド仕様FKM・禁油処理(パッキン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする