曜日別特売
ZFC77-X03 インラインエアフィルタ ZFC77 SMC 44428938

インラインエアフィルタ ZFC77

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12ろ過面積(mm2)1260注文コード44428938品番ZFC77-X03
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)12ろ過面積(mm2)1260ボディサイズ(7) 100L/min仕様(-X03) 青色エレメントオプションなし適合チューブ外径標準:Φ12;X02:IN側:Φ12、OUT側:Φ10オーダーメイド仕様青色エレメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする