若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ナベカラー頭部着色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
44429088
品番
694135A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
なべ
色
白
働き長さ(mm)
4
サイズ(d×L1)(mm)
4×13(13)
仕様
三価ユニクロ
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径D(Φmm)
8.2
注意
※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。