若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ナベカラー頭部着色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
働き長さ(mm)
7
色
白
注文コード
44429097
品番
694136A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
働き長さ・色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
白
働き長さ(mm)
7
サイズ(d×L1)(mm)
4×16(16)
仕様
三価ユニクロ
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径D(Φmm)
8.2
注意
※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。