ZH07BS-F01-F01 Z Series(ZH07) SMC 44429342

Z Series(ZH07)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44429342 品番ZH07BS-F01-F01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は到達真空圧力・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化

型式ZH07BS-F01-F01 SUP・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み 最高真空圧力(kPa)-88 ノズル径(Φmm)0.7 VAC・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする