ZH-X185 - バキュームフロー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44429534 品番ZH10-X185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
供給空気量の4倍のブロー流量
供給空気量の3倍のバキューム流量
大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能
メンテナンスフリー
取付ブラケットも用意
用途例ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばしバキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送

ノズル径(Φmm)13 トラスコ品番493-8020 ブラケットブラケットなし 通過径(Φmm)13 仕様ブラケットなし 使用温度範囲(℃)-5〜80 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 ダストバックダストバッグなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44429534 ZH10-X185 26698360 ZHV10 バキュームフロー ZHV Series SMC バキュームフロー ZHV Series SMC 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44429963
2021-11-22
用途:
吸引作業

とても良いがブラケットの強度がもう少しあればさらによいと
思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする