軽減税率対応 納品書 ヨコ インボイス対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(80セット) 注文コード 44429858 品番 645T
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽減税率対応のセット伝票
製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。
1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。
ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。

用途
納品書ごとに消費税を計算したい場合に。
619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:物品受領書、4枚目:納品書 寸法(mm)182×128(B6) 穴間隔(mm)(ファイル)80 複写枚数4枚 用紙色1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:クリーム、4枚目:白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44429858
2024-08-30
用途:
事務所
株式会社センビ 様 (サービス業)

伝票の受け渡しに良いサイズ感で良かったです
引き続き購入したい商品です

対象商品:
44429849
2024-07-11
用途:
事務処理
明和電器 有限会社 様 (建設業・工事業)

でんぴょうせいりが、かんたんでしわけも楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする