軽減税率対応 合計請求書 ヨコ2枚複写 インボイス対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(120セット) 注文コード44429885 品番619T
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽減税率対応のセット伝票
製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。
1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。
ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。

用途
納品書は税抜きで、合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に。
区分対応の納品書とセットでの使用がオススメ。
複写枚数2枚 仕様1枚目:請求書(控)、2枚目:請求書 寸法(mm)182×128(B6) 穴間隔(mm)(ファイル)80 用紙色1枚目:白、2枚目:クリーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする