ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
軽減税率対応 納品書 インボイス対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500セット)
注文コード
44429998
品番
BP001
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
寸法(inch)
9_1/2×4_1/2
アズワン品番
64-8845-17
複写枚数
4枚