ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
軽減税率対応 納品書 区分対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500セット)
注文コード
44430025
品番
BP004
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
税率や区分の記載が可能。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
1枚目:納品書(控)2枚目:請求書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
サイズ(inch)
9_1/2×4_1/2
アズワン品番
64-8845-20
複写枚数
4枚