吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
カラーアルミカール板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44430095
品番
MS2-4
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いアルミ板に焼付塗装を施した看板です。注意をひくよう黄色地にしました。
用途
ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。
材質
アルミ
色
黄
文字内容
注意
縦(mm)
220
横(mm)
400
注意
※歩行者や自転車、車両の邪魔にならない場所に取り付けて下さい。支柱は含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310