ZHP63BMNB-00 Z Series(ZHP63BM) SMC 44430164

Z Series(ZHP63BM)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44430164 品番ZHP63BMNB-00
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(B)規格:ミリサイズ 材質(パッド)(N)NBR(黒色) エジェクタユニットノズル径(Φmm)(00)エジェクタなし おねじサイズM10 パッド径(Φmm)(63)o63 パッド形状(BM)ベロウ形溝付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする