スマイルキッズ
スマイルキッズの スキンケア
スマイルキッズの かかとケア
電動角質リムーバー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44430366
品番
ADR-3401
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
なでるだけで角質除去。
材質
本体/ABS樹脂、ローラーカバー/PC樹脂、ローラーヤスリ/アルミナ(人工ダイヤモンドパウダー入)
寸法(mm)
76×46×168
質量(g)
164
使用電池
単3形乾電池4個(別売)
電池寿命
1日10分使用で約40回(目安)