耳すっきりクリーナー

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44430393 品番 AYC-101PK
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。

付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ 材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム 寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く) ピンク 質量(g)88 使用電池単3形乾電池2個(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
耳がかゆくなった時
その他業種

安全,快適に耳掃除ができ,手指が不自由な私でも案して使えます。重宝してます。

2025-03-11
用途:
サービス業

無いよりはまし大きいのは取れないけど無いよりはましでした

対象商品:
44430384
2023-04-20
用途:
父親の介護

父の介護で耳かきがやりにくいため購入しましたが思ったより耳垢が取れていて満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする