ZHP63UMNE-10N3S Z Series(ZHP63UM) SMC 44430618

Z Series(ZHP63UM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44430618 品番ZHP63UMNE-10N3S
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(E)規格:インチサイズ 材質(パッド)(N)NBR(黒色) エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10)ノズル:o1.0 おねじサイズ5/16-18UNC 排気方式サイレンサ排気 口径o5/32ワンタッチ管継手 パッド径(Φmm)(63)o63 パッド形状(UM)平形溝付 エア供給ポートサイズP(N3)規格:インチ エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給(P)ポート規格:インチ;口径:Φ5/32ワンタッチ管継手"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする