F2JA918325 ソーラーカットシャツ長袖 mizuno(ミズノ) 44431109

F2JA918325 ソーラーカットシャツ長袖 mizuno(ミズノ) 44431109
F2JA918325 ソーラーカットシャツ長袖 mizuno(ミズノ) 44431109

ソーラーカットシャツ長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44431109品番F2JA918325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
素材
本体:ポリエステル67%、複合繊維(ポリエステル/ポリプロピレン)33%
メッシュ部:ポリエステル100%
ブルーサイズM胸囲(cm)99.5肩幅(cm)35.6袖丈(cm)63.5着丈(cm)67.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする