ソーラーカットシャツ長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44431154 品番F2JA918337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
素材
本体:ポリエステル67%、複合繊維(ポリエステル/ポリプロピレン)33%
メッシュ部:ポリエステル100%
ライムグリーン サイズXL 胸囲(cm)107.5 肩幅(cm)38.4 袖丈(cm)66.5 着丈(cm)71.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする