ZK2-VAPJ6C-A Z Series(ZK2) SMC 44431433

Z Series(ZK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 注文コード44431433 品番ZK2-VAPJ6C-A
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加・空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm3 28%減
質量81g 59%減

定格電圧(V)DC12 リード線取出方法プラグイン用(マニホールド集合配線) バルブ供給弁のみ(シングル) 適合システム真空ポンプシステム用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする