※4-M06-1-ZK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2A07K5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44431887 品番ZK2A07K5NL3-06-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は141種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

真空(V)ポート(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) 圧力センサ(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし オプションa:オプションなし、b:破壊流量調整ニードルドライバ操作型、c:オプションなし 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.7 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.)・破壊弁(N.C.) システム・ボディ形式(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気 ノズル径(Φmm)(07) エジェクタシステム/Φ0.7 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする