曜日別特売
T-16 ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 44434067

 

T-16 ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 44434067
T-16 ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 44434067
T-16 ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 44434067
T-16 ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 44434067
T-16 ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 44434067

ドラゴングリップ万能超焼のこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード44434067品番T-16
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ネジロック式です。
握り易さを追求した本体です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。

用途木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。材質(刃)スチールトラスコ品番149-8101全長(mm)165質量(g)80刃長(mm)106刃厚(mm)0.6材質(柄部)ABS樹脂適合替刃HSB-Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする