MAKINO
MAKINOの 作業台
MAKINOの 作業台アクセサリ
MAKINOの 作業台アクセサリマット
NTR ゴムマット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
ハーフトレー用
注文コード
44434268
品番
NTR-CP03H-NBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。
搬送・工程管理に最適です。
外寸(mm)
140×220×15
配列
6×10
対応径(Φmm)
〜16.0以下
仕様
ハーフトレー用
材質
ニトリルゴム
耐熱温度(℃)
120