NTR ゴムマット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様ハーフトレー用 注文コード44434286 品番NTR-CP04H-NBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。
搬送・工程管理に最適です。

外寸(mm)140×220×11 配列8×13 対応径(Φmm)〜12.0以下 仕様ハーフトレー用 材質ニトリルゴム 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする