スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44434645 品番 FA-1010RR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

平置き・段積み用

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別片面4方差し ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 仕様片面四方差し・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)260 型式片面四方差し 質量(kg)13.9 高さ(mm)144 間口(mm)1000 規格JISB種規格品 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44434645
2021-04-12
用途:
装置出荷に使用
製造業

黒いネコのJITボックスに使うカゴ車内寸が1040x1040なのでそこに入るパレットを探してました。
モノ自体はとても丈夫で60kgの装置を2台固定して出荷しました。品質的には満足です。
ただ、一般的なパレットサイズ1100x1100に対してかなり価格がするのでもう少し安いとありがたいです。まとめ買い10枚単位で割引などがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする