AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44437391 AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44437391 AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44437391 AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44437391 AD2-T アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500〜700 アルフィン(旧:共和) 44437391

アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500〜700

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44437391 品番 AD2-T
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

サポートポール不要!
ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。

出幅(mm)500 ひさし長さ(mm)1100 シルバー 適合窓・テラス・玄関・戸口 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 タイプ化粧桶付き 先端部 シリーズAD2-Tシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする