曜日別特売
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146

 

PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146
PNP-305-37-X1 スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機 44441146

スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
ローラー幅(mm)305
周速度(50/60Hz)(m/min)35.6/42.8
内容量1本注文コード44441146品番PNP-305-37-X1
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Φ42.7スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEN]

ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)ローラー幅(mm)305材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)入力電源(V)単相100周速度(m/min)(50/60Hz)35.6/42.8
注意
※NTR型フリーローラと同仕様で、NTR(内側径Φ42.7)テーパローラコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※搬送物をスムーズにカーブさせるテーパローラタイプです。(カーブ半径はR900)
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする