超軽量冷感反射メッシュベスト全3色 (反射ベスト/安全ベスト) 約86g

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44444323 品番 5112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

超軽量で柔軟性に富んだ薄手のメッシュ生地そのものを、高度な技術で反射材へと加工し全面が反射する約86gと軽量な反射ベストです。
これまでの一般的なビニール素材(PVC)の反射材と違い、炎天下で加熱された反射材から不快な熱線(輻射熱)もなく、
手で触れた時にしなやかな冷涼感を感じられ、柔軟性に富んでおり収納・運搬時にはコンパクトになります。
洗濯機による丸洗いにも対応しています。(30〜40回もの洗濯後も95%以上の高輝度を維持しておりました)

用途
工事現場・建築現場・交通整理・警備・イベント等に従事するスタッフ。
その他、夕暮れ〜夜間の散歩やランニング。
通勤・通学・サイクリングや、長距離ツーリング・ブルべ(Brevets)を行う方の安全対策。
サイズフリー 材質パンチングメッシュ:ポリエステル100%、パイピング縁取り:ポリエステル100%、反射材:超高輝度反射ガラスビーズ 蛍光オレンジ 種類ベスト型 ウエスト(cm)〜110くらいまで 着丈(cm)約55
注意
※洗濯機による丸洗いの際は、「洗濯ネット」に入れて優しく洗って下さい。
※炎天下/屋内に関わらず必ず衣服の上から着用して下さい。
※本製品はライト等の光を向けられた際に再帰反射することで存在を知らしめる商品です。
※日没・日の出に差し掛かる時間帯は無灯火で無謀運転する自動車や二輪の存在にはご注意下さい。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い場所や機械類の傍での使用は引っ掛かり等十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-19
用途:
交通誘導
その他業種

大体のこの手のベストの仕様は、メッシュのゴアゴアした反射材が着いてますが、コレはそうではなくて、柔らかい布地な反射材がプリントされてる感じで、柔らかく折りたたみ可能です。
つけた感じは、軽くて重みやゴアゴア感がありません。
夏場の暑い時期なんかは、最高ですね。
ちょっと高めの価格設定ですが、コレは、待ってて損はないですよ。

対象商品:
44444323
2021-03-06
用途:
ウォーキング
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ調整が出来て大柄な人にはかなり良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする