相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44446168
品番
SMA21-200
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
1次電圧(V)
200
2次電圧(V)
100
容量(VA)
200
絶縁種別
A種
用途
産業機械、非FA機械。
仕様
PS間シールド:有(ユーロ)
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(2次)2
適合規格
JIS C 5310、6436
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
1Φ
絶縁耐圧
AC1.5kV/1分間
容量(A)
2
関連資料:
製品図面(0.1MB)