フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー溶接ヘルール(SUS316L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44446378
品番
ZFS(SUS316L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
口径
3S
材質
SUS316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
76.3
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
83.4
寸法C(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材