フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーロングヘルール(SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44446414
品番
ZFL(SUS316L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
口径
2S
材質
SUS316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
64
寸法D(mm)
50.8
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
56.4
寸法C(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材