サニタリー片ヘルールエルボ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44446615 品番 ZEL-FW(SUS316L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
口径3S 材質SUS316L 形状エルボ90° 寸法A(mm)110 寸法D(mm)76.3 寸法B(mm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする