サニタリー片ヘルール45°エルボ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44446694 品番 ZEQ-FW(SUS316L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
口径1S 材質SUS316L 形状エルボ45° 寸法A(mm)36.8 寸法D(mm)25.4 寸法B(mm)15.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする