フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー片ヘルール45°エルボ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44446737
品番
ZEQ-FW(SUS316L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
口径
3S
材質
SUS316L
形状
エルボ45°
寸法A(mm)
73.6
寸法D(mm)
76.3
寸法B(mm)
52.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材