フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1.5S
材質
PTFE・SAND
注文コード
44447367
品番
ZGT-PTFE・SAND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1.5S
材質
PTFE・SAND
形状
パッキン
色
白
寸法A(mm)
50.5
口径
1.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材