フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリーユニオンガスケットL型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44447568
品番
ZGL-シリコン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
シリコン
形状
パッキン
全長(mm)
6
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
73.2
寸法t(mm)
4
口径
2.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材