※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZGL-バイトン サニタリーユニオンガスケットL型 フジトク 44447744 ZGL-バイトン サニタリーユニオンガスケットL型 フジトク 44447744

サニタリーユニオンガスケットL型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44447744 品番 ZGL-バイトン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径2.5S 材質バイトン 形状パッキン 全長(mm)6 寸法L(mm)6 寸法A(mm)73.2 寸法t(mm)4 口径2.5S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44447629
2022-10-28
用途:
機械のメンテナンス
株式会社MMJ 様 (卸売・小売業)

一般的なパッキンです。
安くて在庫があれば発送も速く、大満足です。
(在庫がないパッキンも何日か後には納入されました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする