フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー溶接ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44448207
品番
ZLS(SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
溶接ライナー
寸法D(mm)
38.1
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
35.7
口径
1.5S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材