サニタリーブラインドライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44448347 品番 ZLB(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径2.5S 材質SUS304 形状ブラインドライナー 全長(mm)11 寸法L(mm)11 寸法A(mm)74 寸法E(mm)11.5 口径2.5S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする